Aluminium-Airline-Zurrschiene versenkbar
Zurrschiene Aluminium AIRLINE versenkbar
ZSHN-FZG-ALU-ZSF1000
Art.-Nr. 096380 294
EAN 4050641885388
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für verschiedene Transportaufgaben
- Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
- Inklusive Befestigungsmaterial
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | ZSF1000 |
Breite | 44 mm |
Höhe | 11,5 mm |
Länge | 1000 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,690 kg |
Farbe | Aluminiumfarben |
Werkstoff | Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!